pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005268 S EndClampBlackSet34-36 - 1005268

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005268 S EndClampBlackSet34-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 62 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786202966

Codice prodotto

K2S1005268

Cod. produttore

1005268

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

33.8 mm

Per altezza del telaio:

34...36 mm

Con materiale di fissaggio:

Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-36 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.