K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005161 S MiddleClampXSSetBlack49-50 - 1005161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005531712
Codice prodotto
K2S1005161
Cod. produttore
1005161
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
33.8 mm
Per altezza del telaio:
49...50 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 49-50 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto