pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005157 S MiddleClampXSSetBlack30-33 - 1005157

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 58 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786202829

Codice prodotto

K2S1005157

Cod. produttore

1005157

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

33.8 mm

Per altezza del telaio:

30...33 mm

Con materiale di fissaggio:

Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 30-33 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.