pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001770 P SolidRailSolarFastener8x100/50WCAL - 1001770

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001770 P SolidRailSolarFastener8x100/50WCAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano -

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000005531323

Codice prodotto

K2S1001770

Cod. produttore

1001770

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Adatto per materiale di copertura:

Lamiera trapezoidale

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Perforazione del tetto necessaria:

Ancoraggio:

Avvitare

Vite tirafondo 8x100 / M10x50 per il fissaggio dei componenti K2 Systems nella sottostruttura in legno. Con rondella di tenuta E16 e calotta ORKAN. Adatto per profili metallici trapezoidali e ondulati ed elementi sandwich. Con European Technical Assessment (ETA). Materiale: acciaio inossidabile A2. Materiale prodotto su richiesta ? reso non ammesso. Le richieste e gli ordini devono contenere i seguenti dati tecnici: Larghezza della corda superiore (mm) - Altezza del profilo (mm) - Larghezza libera sulla corda inferiore (mm) - Colore del tetto (RAL).