K.E.R.T. SRL - KRTKAL1224502D ALIMENTATORE SW DIN O=1X12V 2A-1X24V 1A - KAL1224502D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 12...12 V
2a tensione d'uscita - 24...24 V
Max. corrente d'uscita 1 - 2 A
Max. corrente d'uscita 2 - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8054377018672
Codice prodotto
KRTKAL1224502D
Cod. produttore
KAL1224502D
Produttore
KRT
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
12...12 V
2a tensione d'uscita:
24...24 V
Max. corrente d'uscita 1:
2 A
Max. corrente d'uscita 2:
1 A
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
110...350 V
Assorbimento di potenza:
48 VA
Stabilizzato:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20