ITW CONSTRUCTION - ITP8716304 ELEMATIC ANCORANTE T11 8X53
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del tassello - Acciaio
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro di foratura - 8 mm
Spessore di serraggio max. - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650885036
Codice prodotto
ITP8716304
Cod. produttore
8716304
Produttore
ITP
Materiale del tassello
Acciaio
Protezione superficiale del tassello
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
8
Diametro di foratura
8 mm
Spessore di serraggio max.
8 mm
• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.