ITW CONSTRUCTION - ITP8706303 ELEMATIC ANCORA ACC. ETR/DD 6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con barra filettata
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 16 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016650870650
Codice prodotto
ITP8706303
Cod. produttore
8706303
Produttore
ITP
Modello
Con barra filettata
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
6
Diametro di foratura
16 mm
Lunghezza del tassello
100 mm
Min profondità della cavità / spazio vuoto
105 mm
Max spessore della parete
31 mm
Con rondella
sì
Ancora ETR completa di barra filettata e doppio dado.