ITW CONSTRUCTION - ITP5331 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 540X7,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 540 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650530257
Codice prodotto
ITP5331
Cod. produttore
5331
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta
540 mm
Resistenza alla trazione min.
540 N
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
Temperatura di montaggio
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779
sì
Privo di alogeni
sì
Colore
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile
no
Omologazione UL
sì
•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni