ITW CONSTRUCTION - ITP15501025 ELEMATIC CALZA TRECCIATA GRIGIA D.25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Diametro del fascio - 25...38 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliestere
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
8016650150097
Codice prodotto
ITP15501025
Cod. produttore
15501025
Produttore
ITP
Diametro nominale
25 mm
Diametro del fascio
25...38 mm
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Poliestere
Privo di alogeni
sì
Colore
Grigio
Aperta (montabile successivamente)
no
Temperatura
-50...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94
V2
Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.