pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOS1016P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 16 FIBRE PE - LDAOS1016P

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOS1016P CAVO F.O. LOOSE SM  DIEL. 16 FIBRE   PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 16

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Con protezione anti-roditori -

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077439352

Codice prodotto

IT2LDAOS1016P

Cod. produttore

LDAOS1016P

Produttore

IT2

Numero di fibre:

16

Tipo di costruzione:

Loose

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Con protezione anti-roditori:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 μm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna.