pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSH315REM100 SH 3G1,50 MULTIPOL.NO SCH.SILIC.ROSSO M.

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSH315REM100 SH 3G1,50 MULTIPOL.NO SCH.SILIC.ROSSO M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Schermato -

  • Colore della guaina esterna - Rosso

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427037194

Codice prodotto

ITCSH315REM100

Cod. produttore

SH315REM100

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Rosso

Cavi resistenti alle alte ed alle basse temperature, alla fiamma ed agenti atmosferici. Idonei per illuminazione urbana ed equipaggiamento motori e trasformatori di classe H. SI = Unipolari non schermati. SG=Unipolari,treccia fibra di vetro. SH = Multipolari non schermati (guaina rossa).