ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSH310 SH 3G1,00 MULTIPOL.NO SCH.SILICONE ROSSO - SH310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 3
Schermo - sì
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
7449070597677
Codice prodotto
ITCSH310
Cod. produttore
SH310
Produttore
ITC
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
3
Schermo:
sì
Colore del rivestimento:
Rosso
Cavi resistenti alle alte ed alle basse temperature, alla fiamma ed agenti atmosferici. Idonei per illuminazione urbana ed equipaggiamento motori e trasformatori di classe H. SI = Unipolari non schermati. SG=Unipolari,treccia fibra di vetro. SH = Multipolari non schermati (guaina rossa).


