ITALWEBER SPA - ITW2471811 SENSORE DI TEMPERATURA TZ-6

ITALWEBER SPA - ITW2471811 SENSORE DI TEMPERATURA TZ-6

ITALWEBER SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895424130

Codice prodotto

ITW2471811

Cod. produttore

2471811

Produttore

ITW

Tipo di sensore

Sensore remoto

Apparecchiature di comando e controllo. Sensori di temperatura. Lunghezza cavo: 6m. larghezza: 18 mm (1 mod DIN). Sezione cavi collegamento: max 2,5 mm2.