ITALWEBER SPA - ITW2471801 TERMOSTATO MODULARE TER-3A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tensione nominale - 24...240 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di canali - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3838895424239
Codice prodotto
ITW2471801
Cod. produttore
2471801
Produttore
ITW
Modello
Analogico
Tipo di sensore
Sensore remoto
Tensione nominale
24...240 V
Frequenza nominale
50...60 Hz
Numero di canali
1
Guida testuale presente nel display
no
Programma di 24 h
sì
Programma settimanale
sì
Programma vacanze
sì
Ingresso per temporizzatore
no
Cambio automatico ora legale/solare
sì
Selettore di modalità
no
Preselezione della commutazione
no
Tipo di contatto
Contatto NC
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
1
Apparecchiature di comando e controllo. Tipi di termostati modulari. intervallo temperatura: -30 .. +10°C. larghezza: 18 mm (1 mod DIN). Sezione cavi collegamento: max 2,5 mm2.