ITALWEBER SPA - ITW2441525P SPD SOV CL.II 1+1 275VAC RC - 2441525P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873275725
Codice prodotto
ITW2441525P
Cod. produttore
2441525P
Produttore
ITW
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20000 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50000 kA
Tensione nominale AC:
275 V
Tensione nominale DC:
350 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Tensione permanente DC max.:
350 V
Livello di protezione:
1400 kV
Livello di protezione L-N:
1400 kV
Livello di protezione N-PE:
1400 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25000 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


