ITALWEBER SPA - ITW2175422 INTER.MAGN.DIFF. A C10A KZS 1M 10MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 10 A
Corrente di guasto nominale - 0.01 A
Confezione
1 PZ
EAN
3838895627029
Codice prodotto
ITW2175422
Cod. produttore
2175422
Produttore
ITW
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli protetti
1
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale
10 A
Corrente di guasto nominale
0.01 A
Differenziale tipo
A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
Tipo di tensione
AC
Frequenza
50/60 Hz
Caratteristica di intervento
C
Con neutro
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Profondità di incasso
69 mm
Protezione contro avviamento intempestivo
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2175422 - INTER.MAGN.DIFF. A C10A KZS 1M 10MA