ITALWEBER SPA - ITW1040520 BARRA RAME 40X5 L=2MT. - 1040520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 5 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873142867
Codice prodotto
ITW1040520
Cod. produttore
1040520
Produttore
ITW
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
5 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


