pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1034104 MORSETTO KE62.2 95MMQ-BLU - 1034104

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1034104 MORSETTO KE62.2 95MMQ-BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 245 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8024873260356

Codice prodotto

ITW1034104

Cod. produttore

1034104

Produttore

ITW

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

245 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

24 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Profondità:

86 mm

Morsetti di potenza Unipolari. I morsetti di potenza della serie Clampo sono realizzati con corpo in poliammide e parti metalliche in alluminio stagnato. Sono disponibili in varie versioni, tutte con dimensioni molto compatte, sia per fissaggio su guida DIN che per fissaggio su piastra di fondo. La testa delle viti di serraggio è di tipo esagonale. È possibile la connessione sia di cavi in rame che di cavi in alluminio, fino ad una sezione massima di 240 mm2. La corrente nominale arriva fino a 425A. Possono essere utilizzati fino ad una temperatura di lavoro massima pari a 80°C. Tutti i morsetti sono omologati UR. Sez. conduttori (mm2): 16-95. Colore : blu.