ITALWEBER SPA - ITW1030220 BARRA RAME 30X2 L=2MT. - 1030220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 2 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873142843
Codice prodotto
ITW1030220
Cod. produttore
1030220
Produttore
ITW
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
2 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Barra di rame - Dimensioni 30 x 2 mm - Lunghezza = 2 metri


