pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002112 PRESSACAVO M16 RAL 7001 UL/VDE - 1002112

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002112 PRESSACAVO M16 RAL 7001 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 16 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8024873067283

Codice prodotto

ITW1002112

Cod. produttore

1002112

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

16 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Per diametro cavo:

4.5...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7001

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo M16 - Colore RAL 7001 - Diametro cavo: 5-10 mm