pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S3C200KH00D CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 200X075 Z - C2Z37S3C200KH00D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S3C200KH00D CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 200X075 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210112299

Codice prodotto

FCZC2Z37S3C200KH00D

Cod. produttore

C2Z37S3C200KH00D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

Regolabile

A cerniera:

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.