ITALTHERM - ITH301001569 CITY TOP 35 K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dello scambiatore di calore - Acciaio inox
Versione chiusa - sì
Possibilità di funzionamento a camera aperta - sì
A condensazione - sì
Potenza nominale 80-60 °C - 32.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8059616965908
Codice prodotto
ITH301001569
Cod. produttore
301001569
Produttore
ITH
Materiale dello scambiatore di calore
Acciaio inox
Versione chiusa
sì
Possibilità di funzionamento a camera aperta
sì
A condensazione
sì
Potenza nominale 80-60 °C
32.2 kW
Potenza nominale 50-30 ° C
35.3 kW
Potenza termica nominale valore massimo
34.9 kW
Potenza termica nominale valore minimo
1.6 kW
Kit di conversione richiesto
no
Regolazione del bruciatore modulante
sì
Min pressione operativa
0.2 bar
Pressione massima di lavoro
6 bar
Max pressione alimentazione gas
25 mbar
Min pressione alimentazione gas
17 mbar
Portata minima acqua sanitaria
2.8 l/min
Tensione nominale
230...230 V
Numero di fasi
1
Serbatoio acqua calda sanitaria
10 l
Frequenza
50 Hz
Vaso di espansione integrato
sì
Altezza
700 mm
Larghezza
400 mm
Profondità
324 mm
Diametro nominale mandata
3/4 pollice (20)
Diametro nominale ritorno
3/4 pollice (20)
Diametro nominale combustibile
3/4 pollice (20)
Diametro nominale condotto scarico fumi
50 mm
Diametro nominale acqua fredda
1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda
1/2 pollice (15)
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh)
85 %
Profilo di carico dichiarato
XXL
Classe di efficienza energetica in riscaldamento
A
Classe di efficienza energetica in sanitario
A
Efficienza Energetica del Riscaldamento ambiente
90 %
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4
32.2 kW
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4)
87.4 %
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax)
0.05 kW
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb)
0.005 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby)
0.064 kW
Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Doppia camera stagna • Modulazione 1:16 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile • Scambiatore a 20 piastre coibentato • Valvola di caricamento automatico • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia