IRSAP - 3IREIM058K0101 ARES/EK 1118/580 CL.01 B01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Design del radiatore - Lineare
Orientabile - no
Forma del tubo radiante - Tondo
Numero di tubi - 22
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8018618527279
Codice prodotto
3IREIM058K0101
Cod. produttore
EIM058K0101
Produttore
3IR
Design del radiatore
Lineare
Orientabile
no
Forma del tubo radiante
Tondo
Numero di tubi
22
Materiale
Acciaio
Max potenza assorbita dal riscaldatore
700 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Adatto per telecomando senza fili
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Regolazione potenza
Elettronico
Temporizzato
no
Colore
Bianco
Larghezza
580 mm
Altezza
1118 mm
Profondità
30 mm
Peso
14.3 kg
Display digitale
no
Adatto per collegamento bus
no
Programmabile
no
Adattativo ( capace di apprendere)
no
Visualizzazione consumo
no
Comando tramite app
no
Con materiale di fissaggio
sì
ARES ELETTRICO con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.