IRSAP - 3IREIG058K0101 ARES/EK 1720/580 CL.01 B01

IRSAP - 3IREIG058K0101 ARES/EK 1720/580 CL.01 B01

IRSAP

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Design del radiatore - Lineare

  • Orientabile - no

  • Forma del tubo radiante - Tondo

  • Numero di tubi - 34

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618527293

Codice prodotto

3IREIG058K0101

Cod. produttore

EIG058K0101

Produttore

3IR

Design del radiatore

Lineare

Orientabile

no

Forma del tubo radiante

Tondo

Numero di tubi

34

Materiale

Acciaio

Max potenza assorbita dal riscaldatore

1000 W

Tensione di alimentazione

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Regolazione potenza

Elettronico

Temporizzato

no

Colore

Bianco

Larghezza

580 mm

Altezza

1720 mm

Profondità

30 mm

Peso

21.8 kg

Display digitale

no

Adatto per collegamento bus

no

Programmabile

no

Adattativo ( capace di apprendere)

no

Visualizzazione consumo

no

Comando tramite app

no

Con materiale di fissaggio

ARES ELETTRICO con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.