INTERGAS - IGS50101022 SISTEM AQUA 140 SOL+CALD INTERGAS SOLO H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002380078
Codice prodotto
IGS50101022
Cod. produttore
50101022
Produttore
IGS
RISCALDAMENTO E REINTEGRO ACQUA CALDA SANITARIA CON SISTEMA SOLARE Gruppo termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con reintegro da energia solare, completo di: • Generatori termici tipo KOMPAKT SOLO HR. • Due boiler per una capacità totale di 140 litri, idraulicamente collegati fra loro, completi di scambiatori di calore costruiti in acciaio inox AISI 316. • Coibentazione boiler costituita da elastomero a cellule chiuse spessore 25 mm, completi di vasi di espansione e anodo. • Tubazioni di collegamento fra generatore termico ed accumulo in rame con raccordi a stringere e valvole di intercettazione. • Valvola a tre vie di precedenza produzione acqua calda sanitaria. • Miscelatore termostatico in uscita acqua calda sanitaria. • Gruppo idraulico solare completo di pompa modulante PWM, valvola di sicurezza, misuratore di portata, vaso d’espansione, apparecchiatura elettronica solare, manometro, termometri e valvole di intercettazione. • Modulo di contenimento in lamiera zincata dotato di aperture di ventilazione e scarico fumi avente le seguenti dimensioni: Altezza = 2450 mm, larghezza = 750 mm, profondità = 325mm • Predisposizione per l’allacciamento di cronotermostato OpenTherm con controllo remotoe ottimizzazione del funzionamento della caldaia con sensore ambiente o sonda esterna in regolazione climatica. • Versione AQUA 140 senza collettore solare e gruppo idraulico solare