INTERCABLE SRL - INRAV4772 GUANTO PROTTETIVO IN PELLE, TAG. 10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia del guanto - 10
Modello lungo - no
Foderato - no
Con rivestimento anti scivolo - no
Materiale - Pelle
Confezione
1 PZ
EAN
8014212029072
Codice prodotto
INRAV4772
Cod. produttore
AV4772
Produttore
INR
Taglia del guanto
10
Modello lungo
no
Foderato
no
Con rivestimento anti scivolo
no
Materiale
Pelle
Qualità del materiale
Cuoio
Colore
Marrone
Protezione da rischi meccanici
sì
Protezione da rischi chimici
no
Protezione da microrganismi
no
Protezione da calore e fuoco
no
Protezione dal gelo
no
Protezione da contaminazione radioattiva
no
Protezione da radiazioni ionizzanti
no
Modello
Guanto con dita
Isolato
no
Rivestimento
Completamente rivestito
Tipo di superficie
Altri
Tipo di chiusura
Banda elastica
Tipo di consegna
A coppie
Alta visibilità (colori di segnalazione)
no
Design dettagliato del risvolto
Altri
Sopraguanto per la protezione meccanica dei guanti isolanti. Materiale: pelle fiore idrorepellente siliconata, normativa: EN 420/EN 388