INTERCABLE SRL - INRAP0616N TRONCHESE TAGL.DIAG.160 MM N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 165 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 21 mm
Larghezza della testa - 20 mm
Altezza della testa - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212005434
Codice prodotto
INRAP0616N
Cod. produttore
AP0616N
Produttore
INR
Forma
Standard
Lunghezza
165 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile
21 mm
Larghezza della testa
20 mm
Altezza della testa
8 mm
Con funzione spelacavi
no
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Testato ESD
no
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
Superficie
Cromato
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.