INTERCABLE SRL - INRAI0305 GIUBBETTO 7KA-DPI III CAT.COLORE BLU ROY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giacca
Dimensione - 52...52
Sesso - Unisex
Vestibilità - Drop regolare
Lunghezza vestito - Giacca corta
Confezione
1 PZ
EAN
8014212217097
Codice prodotto
INRAI0305
Cod. produttore
AI0305
Produttore
INR
Modello
Giacca
Dimensione
52...52
Sesso
Unisex
Vestibilità
Drop regolare
Lunghezza vestito
Giacca corta
Versione cappuccio
Nessuno
Colore
Blu
Ritardante la fiamma
sì
Materiale
Tessuto misto
Peso del materiale
260 g/m²
Tipo di chiusura
Bottone e occhiello
Modello usa e getta
no
Lavabile in lavatrice
sì
A prova di arco elettrico
sì
Protezione contro calore e fuoco secondo EN 11612
sì
Idoneo alla protezione dell’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.\nGiubbetto composto da:\n• davanti con carré\n• inserto di colore a contrasto sagomato che parte dal fondo e termina con motivo a triangolo all’altezza del giro manica\n• n. 2 tasche con soffietto laterale applicate sulla parte bassa del davanti\n• parte superiore dei davanti con n. 2 taschini applicati coperti da alette\n• il dietro è stondato e più lungo del davanti per rispondere,in termini di foggia\n• carré a punta al centro schiena,\n• con inserto di colore a contrasto,parte sotto con fianchetti\n• collo aperto formato da vela e listino\n• chiusonella parte anteriore da alamaro con bottone\n• ricamo aziendale (su richiesta) posizionato su tasca sinistra (capo indossato)\n• il capo invernale è foderato