INTERCABLE SRL - INRAC1502 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,8X4X100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Spessore della lama - 0.8 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Lunghezza complessiva - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212010872
Codice prodotto
INRAC1502
Cod. produttore
AC1502
Produttore
INR
Larghezza della lama
4 mm
Spessore della lama
0.8 mm
Lunghezza dello stelo
100 mm
Dimensione / Taglia / Forma
Altri
Lunghezza complessiva
200 mm
Cacciavite di precisione
sì
Modello
Lineare
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Materiale dell'impugnatura
Plastica
Modello dell'impugnatura
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale
Nessuno
Modello antiscintilla
no
Antimagnetico
no
Con dispositivo bloccavite
sì
Tipo di codolo
Quadrato
Materiale della lama
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie
Brunito
Lama continua
sì
Peso
34 g
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS