INTERCABLE SRL - INR7131324 SPATOLA TIPO VERNICIATORI 40 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della spatola - 40 mm
Lunghezza spatola - 125 mm
Lunghezza complessiva - 185 mm
Forma - Spatola da stuccatore
Flessibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020857
Codice prodotto
INR7131324
Cod. produttore
7131324
Produttore
INR
Larghezza della spatola
40 mm
Lunghezza spatola
125 mm
Lunghezza complessiva
185 mm
Forma
Spatola da stuccatore
Flessibile
sì
Dentato
no
Modello antiscintilla
no
Larghezza 40mm