INTERCABLE SRL - INR7120450 TAGLIATUBO UNIVERSALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ruote da taglio - 1
Diametro del tubo - 29...29 mm
Adatto per l'alluminio - no
Adatto per il rame - no
Adatto per l'acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020994
Codice prodotto
INR7120450
Cod. produttore
7120450
Produttore
INR
Numero di ruote da taglio
1
Diametro del tubo
29...29 mm
Adatto per l'alluminio
no
Adatto per il rame
no
Adatto per l'acciaio
no
Adatto per acciaio inox
no
Adatto per tubi in ghisa
no
Adatto per la plastica
sì
Lunghezza
200 mm
Con regolazione rapida
sì
Tagliatubo universale, con due tipi di lame intercambiabili:per tubi isolanti, tubi in PVC duro e tubi in gomma