INTERCABLE SRL - INR7120410 TAGLIATUBO TIPO SUPER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ruote da taglio - 1
Diametro del tubo - 6...35 mm
Adatto per l'alluminio - no
Adatto per il rame - no
Adatto per l'acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212021021
Codice prodotto
INR7120410
Cod. produttore
7120410
Produttore
INR
Numero di ruote da taglio
1
Diametro del tubo
6...35 mm
Adatto per l'alluminio
no
Adatto per il rame
no
Adatto per l'acciaio
no
Adatto per acciaio inox
no
Adatto per tubi in ghisa
no
Adatto per la plastica
sì
Con regolazione rapida
sì
Idonea per il taglio di tubi con diametro da 6 a 35 mm