INTERCABLE SRL - INR7120081 CUTTER CON LAMA TRAPEZOIDALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 135 mm
Forma della lama - Lineare
Materiale lama - Acciaio Inox
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Coltello per cavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212036360
Codice prodotto
INR7120081
Cod. produttore
7120081
Produttore
INR
Lunghezza complessiva
135 mm
Forma della lama
Lineare
Materiale lama
Acciaio Inox
Materiale dell'impugnatura
Plastica
Coltello per cavi
sì
Taglierino
sì
Con lama a slitta
sì
Con raschietto
no
Pieghevole / Richiudibile
no
Con copertura di protezione
sì
Isolamento 1000 V
no
Estensibile
no
Con interblocco
sì
Ritorno automatico
no
Manico bi-componente molto leggero, lama scorrevole e regolabile preincisa