INTERCABLE SRL - INR1607054 TAGLIACAVO A CREMAGLIERA 54 K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo - 54 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212033635
Codice prodotto
INR1607054
Cod. produttore
1607054
Produttore
INR
Modello / Funzionamento
Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo
54 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2)
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5)
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1)
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato
no
Lunghezza complessiva
250 mm
Testa di taglio intercambiabile
sì
Matrice intercambiabile
no
Con funzione spelacavi
no
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A un componente
Protezione antiurto
no
Idonea per il taglio di cavi in rame e alluminio fino ad un diametro esterno di 54 mm, forza molto bassa necessaria per tagliare, utilizzabile con una sola mano, taglienti intercabiabili. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.