INTERCABLE SRL - INR1606054 TAGLIACAVO A CREMAGLIERA 54MM L ENEL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo - 54 mm
Max sezione del cavo - 480 mm²
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212033031
Codice prodotto
INR1606054
Cod. produttore
1606054
Produttore
INR
Modello / Funzionamento
Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo
54 mm
Max sezione del cavo
480 mm²
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2)
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5)
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1)
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato
no
Lunghezza complessiva
320 mm
Testa di taglio intercambiabile
no
Matrice intercambiabile
no
Con funzione spelacavi
no
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A un componente
Protezione antiurto
no
Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con diametro massimo di taglio 54 mm