pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB11684 FCXN20 T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321 - B11684

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11684 FCXN20   T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Con manicotto - no

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 56 PZ

EAN

8010730502141

Codice prodotto

INSB11684

Cod. produttore

B11684

Produttore

HBO

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Diametro interno:

13.9 mm

Diametro esterno:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Colore:

Nero

Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75m 3321 nero FCXN20