INSET SPA - INSB10514 HALO16 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 12.7 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - Altri
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000951
Codice prodotto
INSB10514
Cod. produttore
B10514
Produttore
HBO
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
12.7 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035