pagina iniziale
in esaurimento

INSET SPA - INSB10141 CTAL20 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH - B10141

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10141 CTAL20   T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8015892630565

Codice prodotto

INSB10141

Cod. produttore

B10141

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Parete forata:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Diametro interno:

13.5 mm

Diametro esterno:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Colore:

Viola

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH lilla CTAL20