IMYTECH SRL - IMTST072ES.125.R200 CATENA PORTACAVI ST072 ENCLOSED SLIDING - ST072ES.125.R200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000001133828
Codice prodotto
IMTST072ES.125.R200
Cod. produttore
ST072ES.125.R200
Produttore
IMT
Catena portacavi standard chiusa altezza interna 44 mm dimensioni esterne 180x71,8 mm Raggio di curvatura 200 mm - Per corse lunghe non autoportanti - Canale guida: massima stabilita della corsa - Pattini anti-frizione sostituibili - Apribile interno-esterno raggio - Telaio a cerniera - Unica maglia per tutti i raggi Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 72 mm Temperatura di esercizio: -30 C/130 C Coefficiente di frizione: 0,3 - 0,4 ? Altezza interna: 44 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 3 m/sec


