pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTST055N.125.R200 CATENA PORTACAVI ST TYPE

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTST055N.125.R200 CATENA PORTACAVI ST TYPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078266254

Codice prodotto

IMTST055N.125.R200

Cod. produttore

ST055N.125.R200

Produttore

IMT

Catena portacavi standard aperta altezza interna 40 mm dimensioni esterne 56x52 mm Raggio di curvatura 125 mm ? Per corse autoportanti ? 6 punti d'appoggio ? Robusta e stabile ? Apribile interno-esterno raggio ? Telaio a cerniera ? Modulare Applicazione: per qualsiasi macchinario e attrezzatura Passo: 55 mm Temperatura di esercizio: -30?C?130?C Altezza interna: 40 mm Materiale: poliammide 6 + F.V., UL 94 - HB Velocita: 6 m/sec