IME - IMSTVVCC110C100 BTV10 TV 110/100V 10VA/CL.0,5 - TVVCC110C100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 110 V
Tensione secondaria - 100 V
Potenza nominale - 10 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - sì
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826157929
Codice prodotto
IMSTVVCC110C100
Cod. produttore
TVVCC110C100
Produttore
BTI
Tensione primaria:
110 V
Tensione secondaria:
100 V
Potenza nominale:
10 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Larghezza:
85 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
125 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Adatto per montaggio su scheda:
no
Grado di protezione (IP):
IP00