ILME - ILMTM 6395 IT PR+F.TAP+INT.63A 9H 5P - TM 6395 IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747092869
Codice prodotto
ILMTM 6395 IT
Cod. produttore
TM 6395 IT
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Portafusibile E33 - DIII Con scatola base


