pagina iniziale

ILME - ILMTM 3293 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 3P - TM 3293 IT

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 3293 IT PR+F.TAP+INT.32A 9H 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747092173

Codice prodotto

ILMTM 3293 IT

Cod. produttore

TM 3293 IT

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Portafusibile E33 - DIII Con scatola base