ILME - ILMTM 3265 SP PR+INT.32A 6H 5P - TM 3265 SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747103077
Codice prodotto
ILMTM 3265 SP
Cod. produttore
TM 3265 SP
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Con scatola base


