ILME - ILMTM 3263KIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 3P - TM 3263KIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747126038
Codice prodotto
ILMTM 3263KIS
Cod. produttore
TM 3263KIS
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica


