ILME - ILMTM 1695 IR PR+R.DIN+INT.16A 9H 5P - TM 1695 IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747090551
Codice prodotto
ILMTM 1695 IR
Cod. produttore
TM 1695 IR
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete