pagina iniziale

ILME - ILMSQV 3263 PR+INT+PORTAF.220V 32A 3P - SQV 3263

ILME
copiacopia
ILME - ILMSQV 3263 PR+INT+PORTAF.220V 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747088510

Codice prodotto

ILMSQV 3263

Cod. produttore

SQV 3263

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro