ILME - ILMSQE 1694 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO - SQE 1694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747086127
Codice prodotto
ILMSQE 1694
Cod. produttore
SQE 1694
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Plastica
prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro