pagina iniziale

ILME - ILMSQE 1694.5 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO - SQE 1694.5

ILME
copiacopia
ILME - ILMSQE 1694.5 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747086189

Codice prodotto

ILMSQE 1694.5

Cod. produttore

SQE 1694.5

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Plastica

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro