pagina iniziale

ILME - ILMSQE 1663.5 PR+INT.220V 16A 3P QUADRO - SQE 1663.5

ILME
copiacopia
ILME - ILMSQE 1663.5 PR+INT.220V 16A 3P QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747085670

Codice prodotto

ILMSQE 1663.5

Cod. produttore

SQE 1663.5

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili da quadro. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1, -2 e -4 • Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035 • Manopola di comando interruttore lucchettabile • Blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso, lo smontaggio della presa dal quadro o dalla cassetta a spina inserita • Resistenza meccanica agli urti: 6 J • Numero poli: 2+T